曜日別特売

鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃

鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃 - BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃 - BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃 - BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃 - BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃 - BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃 - BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃 - BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃 - BIGMAN(ビッグマン)

交換できる替刃式で作業能率がアップ。
刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。
超合金を使用し特殊焼入れをしています。
刃先が薄いので食い込みが良い。

用途鏡獅子替刃式追入のみ用交換替刃です。材質(刃)合金鋼内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46123019013761102×11×11369
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
46123028013762102×12×114012
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
46123037013763102×15×114515
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
46123046013764102×18×115218
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
46123055013765102×21×125521
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
46123064013766102×24×126024
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
46123080013767102×30×126930
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
46123089013768102×36×128136
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
46123098013769102×42×139042
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする