木工用カービングピーラー

木工用カービングピーラー - BIGMAN(ビッグマン)木工用カービングピーラー - BIGMAN(ビッグマン)

野菜の皮むき作業に近い、作業性を実現させるための刃付けがポイントです。
小刀やカンナを使用していた作業の一部が、この商品で誰もが簡単に出来ます。
押しても引いても使える対称刃は、ローテーションすることで切れ味長持ちします。

用途曲面削り作業・簡易的な造形・角取り加工など。材質(ブリップ部)PVCディピング加工寸法(mm)55×120材質(本体)430ステンレス質量(g)53材質(刃)420J2相当材質(ナット)ステンレス内容量1個
注意
※順目専用です。木口や逆目には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46124175BM-WCP
オープン
799
879(税込)
当日出荷
46124017BM-WCP
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする