BIGMAN(ビッグマン)
樫台二枚カンナ
平面仕上げ用カンナ。
台の下端は中止上げ用に調整しています。
用途
平面仕上げ用
仕様
本仕込み本刃付け
材質(台)
樫
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46123186
KN-84
197×57×43
344
45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
46123195
KN-86
258×72×68
845
58
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください