ネピア鼻セレブティシュ

ネピア鼻セレブティシュ - 王子ネピア

独自の「トリプル保湿」に「天然由来スクワラン」を配合。
デリケートなお肌の方にはもちろん、風邪や花粉症、メイクケアにも最適です。
フレッシュパルプ100%製品です。

トラスコ品番858-5917材質フレッシュパルプ100%幅(mm)248高さ(mm)270奥行(mm)119シートサイズ(mm)200×225入数パック:200組×3箱内容量1箱(10パック×3個)
注意
※PL表示は商品裏面に記載しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4615806417500
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする