王子ネピア
ネピアネピネピ水に流せるポケットティシュ
たっぷり使える大容量16コパックです。
フレッシュパルプ100%製品です。
旅行・外出先の水洗トイレでも安心して使用できます。
トラスコ品番
858-5914
材質
フレッシュパルプ100%
幅(mm)
240
高さ(mm)
146
質量(g)
単品:162
奥行(mm)
50
内容量
1箱(40パック×16個)
注意
※PL表示は商品裏面に記載しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46158080
61625
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください