曜日別特売

荷崩れ防止カバー ラップレス

荷崩れ防止カバー ラップレス - ミドリ安全荷崩れ防止カバー ラップレス - ミドリ安全荷崩れ防止カバー ラップレス - ミドリ安全荷崩れ防止カバー ラップレス - ミドリ安全荷崩れ防止カバー ラップレス - ミドリ安全

無縫製で伸縮性に優れた荷崩れ防止カバーです。
ロールボックスパレットや段ボール等へ装着して荷崩れを防止します。
繰り返し使えて洗濯も可能なエコ商品です。

用途パレットや台車に置いた荷物の荷崩れ防止用トラスコ品番421-7921材質ナイロン、ポリウレタン幅(mm)900厚さ(mm)0.6長さ(m)1.5繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461661484045100001
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする