南村製作所
牛革クレストレンジャー 705 S
耐久性に優れ引き裂きにも強いです。
ソフトで使うほど良く手になじみます。
仕様
補強当付
トラスコ品番
506-0191
材質
国産牛表革
厚さ(mm)
0.7±0.1
色
白
サイズ
S
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
21
袖口仕様
マジック式
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46166586
705-S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください