●少ない力で腰全体を簡単サポートします。●整形医療分野での40年にわたる実績をベースに開発した商品です。●医学で培ったノウハウを活かした「効果機能・品質」をベースに「快適性」を高め、より満足度の高いサポーターを「手頃な価格帯」で提供します。●医療で培った技術で腰をしっかりサポート。●1.しっかりした硬質メッシュ、2.S字軽量ステー(支柱)が腰を的確にホールド、3.アジャスター付き補強ベルトでサポート力アップ●立体設計でズレにくく腰にしっかりフィット。●腰の形状に合わせた立体設計とS字軽量ステーを採用。●アジャスター付き補強ベルトで簡単に装着ができ、腰にしっかりフィット。●快適なつけ心地を実現。●通気性に優れたメッシュ素材、肌面をドライに保つ「3Dドライキーパー」を採用。