FDK
LED強力ライト
高輝度のLED光源と大口径レンズで強力照射します。
雨中でも使用できる防滴構造です。
防滴形:IPX4
トラスコ品番
426-4158
材質
本体:ABS樹脂
幅(mm)
110
高さ(mm)
127
奥行(mm)
223
全光束(Lm)
190
明るさ(Lm)
120
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160934
FLPL1450F-O(BX)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください