FDK
スーパーLEDランタン
本格志向で堅牢感あふれるLEDランタン。
雨中でも使用できる防滴構造です。
防滴形:IPX4
トラスコ品番
426-4157
材質
本体:ABS樹脂
幅(mm)
Φ139
全長(mm)
275
色
オリーブ
高さ(mm)
275
奥行(mm)
Φ139
電源(V)
単1乾電池×4本
外径(Φmm)
139
保護等級
IPX4
光源色
白色LED
明るさ(Lm)
190
最大点灯時間
45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160950
FLL1450FOBX
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください