滑り止めコート剤 安全地帯

滑り止めコート剤 安全地帯 - Devcon(デブコン)滑り止めコート剤 安全地帯 - Devcon(デブコン)滑り止めコート剤 安全地帯 - Devcon(デブコン)滑り止めコート剤 安全地帯 - Devcon(デブコン)

●耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性があります。●耐摩耗性が良く、耐久性が高い上、専用塗装工具による簡単施工が可能です。●無溶剤タイプであり、低臭気です。●耐水、耐薬品性良好です。●ローラーの使い分けで凹凸状態の調整可能です。●2液性滑り止めコート剤です。●車輌交通の激しい部分でも安全なグリップ力があります。

用途●工場内階段・通路などに。主成分エポキシ樹脂主な用途金属、セラミック、コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.7LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性危険物の性状非水溶性内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46198664AAS260JP562-8143イエロー
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
46198680AAS266JP562-8141グレー
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
46198689AAS270JP562-8142ブラック
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
46198698AAS278JP562-8144グリーン
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする