曜日別特売

クールダイヤ

クールダイヤ - ミヤナガ

穴あけジェル使用で、水を使わず硬質磁器タイルへの穴あけが可能です。
横穴により切りカスの除去が簡単です。
充電インパクトドライバーで使用可能です。

用途被削材:硬質磁器タイル、石板、瓦など。トラスコ品番161-8565全長(mm)80シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)25有効長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46155666DG250
8,470
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする