曜日別特売

直結式小型防毒マスク

直結式小型防毒マスク - 重松製作所

日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。

用途低濃度の有害ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)国家検定合格番号第TN304号ガスの種類有機ガス種別防毒マスクサイズM適合吸収缶CA-104Nシリーズ、CA-107L/OV材質(面体)接顔体:シリコーンゴムトラスコ品番471-0056縦(mm)124横(mm)110商品タイプセット品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
取付個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46166690GM76-SBP半面タイプ1
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする