松浦産業
タックハンドル
材質
シール面:合成紙ユポ・ポリプロピレン/把手:発泡ポリプロピレン
寸法(mm)
シールサイズ:50×190
全長(mm)
500
シリーズ
Xシリーズ
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46209234
#5050
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください