オーブテック
ジャンボカッター用プーリー
トラスコ品番
113-1002
適合機種
TD-2000
適合本体
TD-2000
材質
R-ABS
幅(mm)
83
寸法(mm)
W83XD75XH75
高さ(mm)
75
奥行(mm)
75
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46176115
TDB-17
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください