曜日別特売

伸縮発光式三角コーンテラス

伸縮発光式三角コーンテラス - ミズケイ伸縮発光式三角コーンテラス - ミズケイ伸縮発光式三角コーンテラス - ミズケイ伸縮発光式三角コーンテラス - ミズケイ伸縮発光式三角コーンテラス - ミズケイ伸縮発光式三角コーンテラス - ミズケイ伸縮発光式三角コーンテラス - ミズケイ伸縮発光式三角コーンテラス - ミズケイ

伸縮が出来て持ち運びが簡単な三角コーンです。
反射材とLEDがついているので視認性が高いです。

用途
工事現場や迷惑駐車対策に。
LED付で夜間のご使用にも最適です。
オレンジ内径(Φmm)差込口:20差込口カット有無:有RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法・高さ(mm)60折り畳み可否内容量1個
注意
※強い衝撃を与えないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461555088201046524-2313土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル、反射材:ポリエステル250450
3,680
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
461555178201047524-2311土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン 生地:オックスポリエステル 反射材:ポリエステル320720
4,480
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする