SARAYA(サラヤ)
手指消毒剤HL
(1件のレビュー)
エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用外の手指消毒剤です。
指定医薬部外品です。
用途
細菌・ウイルス対策に。
付属品
92091:ノズルセット
トラスコ品番
416-7629
セット内容
ノズル付
材質
主成分:クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール
幅(mm)
230
高さ(mm)
284
タイプ
液状
奥行(mm)
120
容量(L)
5
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46158938
42317
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください