テラオカ
防水型デジタル上皿はかり
●本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。●国家検定付です。
用途
●水産加工現場などで取引証明用として使用できます。
種類
上皿はかり
計量皿寸法(mm)
232×179
表示形式
デジタル
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
内容量
1台
注意
●※ご注文時は使用地域のご確認をお願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小表示(g)
秤量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46155718
DS-500NK10
250-6211
5(0~5kg)、10(5超~10kg)
10
¥
32,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
46155727
DS-500NK2
250-6203
1(0~1kg)、2(1超~2kg)
2
¥
29,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46155736
DS-500NK20
250-6319
10(0~10kg)、20(10超~20kg)
20
¥
32,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください