バーテック
水性ボードマーカー バーキンタ
金属検出器で検出可能!異物混入リスクを低減!
油性ペンです。
キャップ部分も金属検出機に反応します。
REACH(第23次SVHC)対応製品
用途
食品工場内での筆記
トラスコ品番
856-3122
材質
PP/鉄成分(本体)
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
130
タイプ
水性
芯径(mm)
4
インク色
黒
替芯
なし
色(本体)
青
詰め替えインク
なし
内容量
1本
注意
※インクは検出機で検出されません。
※事前にテストピースでご確認ください(無償)。使用環境により検出できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46166525
66210200
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください