曜日別特売

アーチ支柱

アーチ支柱 - 伝蔵

Uの字に曲がっている支柱です。

用途ネットと併用して、つる性植物の支柱として材質芯材:スチール、樹脂:ポリエチレン内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
直径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46159866V056120011520-7948
オープン
619
681(税込)
翌日出荷
46159875V057150011520-7945
オープン
729
802(税込)
当日出荷
46159884V058180016520-7946
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする