MAX(マックス)[事務用品・工具]
T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り)
T3テープルです。
ハンマタッカ・ガンタッカ・バッテリタッカなどに使えます。
用途
各種シート留め、見切り材留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、布・薄ベニヤ留めに。
トラスコ品番
119-4899
材質
本体:鉄
足長(mm)
13
肩幅(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20パック×1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46162404
T3-13MB(20BOX)
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください