Strong Tool
チェーンソーヤスリ交換用(3本組) 交換用丸ヤスリ
チェンソーヤスリ用の交換丸ヤスリです。
トラスコ品番
799-7604
適合本体
11766
材質
棒ヤスリ:SUJ2
形状
丸
全長(mm)
245
径(Φmm)
4
刃長(mm)
158
刃幅(mm)
4
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46197788
11768
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください