Strong Tool
チェーンソーヤスリ
(1件のレビュー)
切削刃とデプスゲージが同時に研磨できます。
簡単に目立てをするための目立て角度線(30度)付きです。
トラスコ品番
799-7582
材質
母材:炭素鋼(S45C)、棒ヤスリ:軸受鋼(SUJ2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状
平/丸
全長(mm)
295
径(Φmm)
4
刃長(mm)
158
刃幅(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46197779
11766
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください