曜日別特売

ぴたっと手袋 すべり止め付き

ぴたっと手袋 すべり止め付き - 丸和ケミカルぴたっと手袋 すべり止め付き - 丸和ケミカル

極薄の手袋に極小のすべり止めが付いており、作業性の良い手袋です。

用途
精密作業。
軽作業。
一般作業。
サイズLゲージ数13ブラック/ブラック色(手首部)ブラックトラスコ品番818-2666材質手袋:ナイロン、すべり止め:塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.8全長(cm)22中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)20内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46187367S-8130.8
オープン
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする