DBK
電動シャープナーA-05N
シンプルなデザインで場所をとらない縦長タイプです。
鉛筆が削りあがるとカラ回りします。
トラスコ品番
488-6339
材質
本体:ABS樹脂、クズケース:ポリスチレン(PS)
幅(mm)
80
色
白
高さ(mm)
103
奥行(mm)
163
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160600
43724
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください