DBK
フィットサック
抗菌仕様で清潔な、使い切りタイプの指サックです。
指に負担が少ない切りっぱなしタイプです。
用途
事務仕事、手芸、指先の保護などに。
材質
天然ゴム
長さ(mm)
45
厚さ(mm)
0.1
色
ネイビー
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160627
64716
485-9760
S
15
¥
420
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
46160636
64717
485-9721
M
18
¥
420
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください