DBK
カラー指サック
丈夫で使いやすい指サックです。
トラスコ品番
488-6340
材質
天然ゴム
長さ(mm)
50
色
オレンジ
サイズ
LL
内径(Φmm)
21
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160618
61673
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください