サンコー(三甲)
サンボックス#36ー2E 203514
洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
用途
工業部品などの流通・保管容器
トラスコ品番
139-2267
材質
ポリプロピレン(PP)
出荷単位
10個
適合カード差し
両短辺12型(別売)
外寸法・高さ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
384
外寸法・間口(mm)
592
有効内寸法・間口(mm)
533
有効内寸法・奥行(mm)
333
有効内寸法・高さ(mm)
86
内容量
1個
注意
※火気厳禁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157870
20351400BL510
17.1
ブルー
¥
4,280
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください