遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム

遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム - 吉野遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム - 吉野遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム - 吉野遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム - 吉野遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム - 吉野遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム - 吉野遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム - 吉野

アルミニウム製で軽くて丈夫、リサイクルも容易です。
組立はボルト式(接着剤不使用)で、届いたその日からご使用いただけます。
組立/解体に必要な工具類も付属しています。
ローリンを取り付けることができます。

用途パーテイション用のフレームとして。付属品ステンレス製Sカンパイプ径(Φmm)28キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28内容量1台
注意
※接続型1台では自立しません。
全8種類を絞り込む
形状
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
材質
形状
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153374YS-12JCシート:YS-A-2、YS-BW-2、YS-SDG-2、YS-SG-2、YS-SY-2、ローリン1m幅793-3690アルミニウム、アルミニウムダイキャスト足:キャスター式接続
30,260
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46153390YS-12JFシート:YS-A-2、YS-BW-2、YS-SDG-2、YS-SG-2、YS-SY-2、ローリン1m幅793-3703アルミニウム、アルミニウムダイキャスト足:固定式接続
30,260
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46153399YS-12SCシート:YS-A-2、YS-BW-2、YS-SDG-2、YS-SG-2、YS-SY-2、ローリン1m幅793-3711アルミニウム、アルミニウムダイキャスト足:キャスター式単体
30,260
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
46153408YS-12SFシート:YS-A-2、YS-BW-2、YS-SDG-2、YS-SG-2、YS-SY-2、ローリン1m幅793-3720アルミニウム足:固定式単体
30,260
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46153417YS-22JCシート:YS-A-4、YS-BW-4、YS-SDG-4、YS-SG-4、YS-SY-4、ローリン2m幅793-3738アルミニウム、アルミニウムダイキャスト足:キャスター式接続
34,460
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46153426YS-22JFシート:YS-A-4、YS-BW-4、YS-SDG-4、YS-SG-4、YS-SY-4、ローリン2m幅793-3746アルミニウム、アルミニウムダイキャスト足:固定式接続
34,460
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46153435YS-22SCシート:YS-A-4、YS-BW-4、YS-SDG-4、YS-SG-4、YS-SY-4、ローリン2m幅793-3754アルミニウム、アルミニウムダイキャスト足:キャスター式単体
34,460
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46153444YS-22SFシート:YS-A-4、YS-BW-4、YS-SDG-4、YS-SG-4、YS-SY-4、ローリン2m幅793-3762アルミニウム、アルミニウムダイキャスト足:固定式単体
34,460
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする