曜日別特売

スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ”

スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ” - 吉野スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ” - 吉野スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ” - 吉野スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ” - 吉野スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ” - 吉野スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ” - 吉野スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ” - 吉野スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ” - 吉野

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。
「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
軽量タイプで持ち運びに便利です。
極めて柔軟で凹凸によくなじみます。
朱子織のため引張強度に優れています。
水を撒いてのご使用はより一層効果的です。
受けた火花・ノロを付着させます。

用途
火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。
自動車板金などでの車体保護シートとして。
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約0.73内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
長さ(mm)
幅(mm)
ハトメ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153338PS-600-TO-1774-85661号9209204
6,240
4,698
5,168(税込)
当日出荷
46153347PS-600-TO-2774-85742号192092012
12,480
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
46153356PS-600-TO-4774-85824号1920188016
28,110
22,980
25,278(税込)
当日出荷
46153365PS-600-TO-6774-85916号2920188020
42,020
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする