Wiha(ビーハ/ノガ)
ドライバーセット 絶縁スリムバリオ
スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。
ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途
絶縁の求められるネジ締め作業に。
材質
ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂
シャンク径(Φmm)
6
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
全長(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46158475
SB28310401
508-9419
精密ドライバーハンドル×1本、(+)0、(-)2、ポジドライブビットPZ0
154
50
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46158484
SB28310301
508-9408
ドライバーハンドル×1本、(-)5.5ビット、プラスマイナスポジドライブビットPZ1、PZ2
161
43
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください