曜日別特売

ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット

ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット - Wiha(ビーハ/ノガ)ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット - Wiha(ビーハ/ノガ)ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット - Wiha(ビーハ/ノガ)ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット - Wiha(ビーハ/ノガ)ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット - Wiha(ビーハ/ノガ)ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット - Wiha(ビーハ/ノガ)

2種類のハンドルと7種類のビットが入った便利なセットです。
ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
スリムバリオシリーズのハンドルとビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。
専用ソフトケースにすっきり収納できます。

用途絶縁の求められるネジ締め作業に。付属品専用ソフトケーストラスコ品番508-9424セット内容ドライバーハンドル、スタビハンドル、ビット((-)2.5、3.5、5.5、(+)PH1、PH2、PZ1、PZ2)、専用ソフトケース材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂軸長(mm)43規格IEC60900適合品シャンク径(Φmm)6内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461585092831T901
21,892
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする