曜日別特売

差替式ビット 絶縁スリムバリオ セット

差替式ビット 絶縁スリムバリオ セット - Wiha(ビーハ/ノガ)差替式ビット 絶縁スリムバリオ セット - Wiha(ビーハ/ノガ)

スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。
ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。

用途絶縁の求められるネジ締め作業に。付属品専用ケーストラスコ品番508-9423セット内容[[+]]1、2、[[-]]2.5、3.5、5.5、6.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)75軸長(mm)43シャンク径(Φmm)6内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46158500SB2831B902
12,326
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする