マガジンビットスタビドライバー

マガジンビットスタビドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)マガジンビットスタビドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)マガジンビットスタビドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)マガジンビットスタビドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)マガジンビットスタビドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)マガジンビットスタビドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)マガジンビットスタビドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)マガジンビットスタビドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)
(1件のレビュー)

コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。

材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46158527380101511-2790スタビハンドル、ビット(-)4.5、6.5、8.0、(+)PH1、PH2、PH380
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
46158536SB380201508-9420スタビハンドル、ビット(-)4.0/6.0、(+)PH1/PH2、PZ1/PZ2、(六角)3.0/4.0、5.0/6.0、(トルクス)T10/T15、T20/T2593
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: バイクの車載工具
サービス業

ドイツの工具メーカーWiha(ヴィーハ)のスタビドライバーです。ドイツというだけで欲しくなってしまうアイテムです。
まず赤と黒のボディにWihaのロゴが目を引きます。スタイリッシュでありながらシンプルでどんなシチュエーションにも合います。
さらに手にすっぽり収まるコンパクトサイズが非常に便利です。持ち運びやすく使いたいときにすぐに取り出せます。車載工具として理想的なアイテムであり購入して本当に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする