曜日別特売

AC/DCクランプメータ

AC/DCクランプメータ - Wiha(ビーハ/ノガ)AC/DCクランプメータ - Wiha(ビーハ/ノガ)AC/DCクランプメータ - Wiha(ビーハ/ノガ)AC/DCクランプメータ - Wiha(ビーハ/ノガ)AC/DCクランプメータ - Wiha(ビーハ/ノガ)AC/DCクランプメータ - Wiha(ビーハ/ノガ)AC/DCクランプメータ - Wiha(ビーハ/ノガ)

DC1500V対応のため太陽光発電などの高電圧設備の保守点検にも使用可能です。
測定カテゴリCAT4 1000V準拠した安全性の高いマルチクランプメーターです。
電圧、電流、抵抗、静電容量、周波数、導通試験、ダイオード試験など幅広い測定が可能です。
フラッシュライト機能を内蔵しており暗所での測定時に手元を照らします。

トラスコ品番508-9415セット内容クランプメーターX1台、テストリードX2本(赤・黒各1本)、単4乾電池X2本、取扱説明書X1部幅(mm)81高さ(mm)220奥行(mm)43電源(V)単4乾電池X2本(付属)電源単4乾電池X2本(付属)適合規格DIN VDE 0411/ EN 61010交流電圧(V)1000抵抗(Ω)40M直流電圧(V)1500交流電流(A)400直流電流(A)400検波方式真の実効値整流(RMS)防塵防水性能IP40カテゴリー測定:CAT4 1000V内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46158570SB25551
オープン
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする