Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha トルクスプラス ドライバー
ソフトフィニッシュハンドルのトルクスプラスドライバーです。
トラスコ品番
481-3898
材質
軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)
191
軸長(mm)
80
刃先
15IP
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46158466
362IP015080
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください