Super
コンビネーションスパナ 二面幅寸法26mm
めがねとスパナで本締めにも対応しています。
トラスコ品番
382-2024
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)
スパナ側10.3めがね側14.4
全長(mm)
300
二面幅(mm)
26
立ち上がり角(°)
15°
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161914
CBW26N
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください