曜日別特売

メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR3/8

メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR3/8 - 千代田通商

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。
圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます
ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。
セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。

用途各種エア配管トラスコ品番342-0030材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R3/8使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46157976MFX-03M
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする