曜日別特売

エルフレックスLE-Sタイプ

エルフレックスLE-Sタイプ - 千代田通商エルフレックスLE-Sタイプ - 千代田通商

エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。
スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。
インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。
カラーバリエーション(6色)あります。
エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。

用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂全長(m)20使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46157915LE-S6-20 BK820-2349外径×内管外径×内径:7×6×447
5,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
46157924LE-S8-20 BK820-2355外径×内管外径×内径:9×8×559
8,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
46157940LE-S8-20 R820-2358外径×内管外径×内径:9×8×559
8,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする