千代田通商
ブローガンめねじG1/8
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。
ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。
手元レバーで簡単流量調整が可能です。
用途
各種エアブロー作業に。
トラスコ品番
145-7416
材質
本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
レバー調整
タイプ
めねじG1/8
ノズル取付部
G1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアー取付口
Rc1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157958
BG-50-G01F
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください