曜日別特売

パイプジャッキベース

パイプジャッキベース - タカミヤ

枠組足場に使用するジャッキベースです。
中空なので軽量です。
KSGメッキ品です。

トラスコ品番761-1471材質スチール・KSGメッキストローク(mm)45-295全長(mm)400ベース寸法(mm)140適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6使用長さ(mm)45-295内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46198244HPJ5-400
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする