曜日別特売

ヘックスビットソケット

ヘックスビットソケット - Pro-Auto

ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。

用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35外径(Φmm)ソケット:12.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46188304HS050396-1761六角555
360
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
46188320HS100396-1796六角101010
440
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする