B300曇り止めキット

B300曇り止めキット - bolleB300曇り止めキット - bolleB300曇り止めキット - bolle

「曇らない」でおなじみBolle Safetyから最強の曇り止め満を持して登場。
オーバーグラスの際の「中の眼鏡が曇る」というお悩みにアンサー!
AR=Anti Reflect 反射防止コートのかかった度付きレンズやサングラスなどに幅広く対応できるようになりました
迷ったらこれ!

用途
Bollesafety製品の曇り止め延命。
オーバーグラスの際の「中の眼鏡が曇る」というお悩みにアンサー!
ミラーコートのサングラス、反射防止コートのされている度付きのメガネなど幅広くお使いいただけます
トラスコ品番527-4025セット内容シャミークロス同梱幅(mm)40高さ(mm)130奥行(mm)35内容量1本
注意
※液体を左右・表裏の計4ヵ所にスプレーし2分以上放置し、散布。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46155490PACFAR3
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする