サンハヤト
接点復活王ニューポリコールキング
●電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。●PRTR法非該当です。
用途
●ボリューム・ピンジャック・コネクタ等の接触不良および再酸化の防止。
トラスコ品番
356-2794
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.048L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
●※リレー接点には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157590
PJR-S120
¥
2,362
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください