TBC(タブチ)
ステンレス ブッシング 2X1/2
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
812-8096
材質
ステンレス(SCS13A)
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157145
50X15 SUS-BU
50X15
2×1/2
¥
3,460
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材