TBC(タブチ)
ステンレス プラグ
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
812-8047
材質
ステンレス(SCS13A)
寸法L(mm)
21
寸法H(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157127
25 SUS-P
25
1
¥
1,070
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材