脱鉛タイプビニールテープNo.21 19mm×10m アイボリー 10巻入り

脱鉛タイプビニールテープNo.21 19mm×10m アイボリー 10巻入り - 日東電工

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。

用途
配線工事
機械工具の絶縁用。
トラスコ品番471-8109材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19アイボリー主な用途電気絶縁粘着力(N/10mm)1.42引張強度(N/10mm)33.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4616340921-10IV
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする