曜日別特売

鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型

鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型 - 児玉工業鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型 - 児玉工業鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型 - 児玉工業鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型 - 児玉工業

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。
鋼管のチーズ・エルボ・ソケットなどの継手部のねじ切り箇所からの漏れや、直管部のピンホールの漏れも修理することができます。
取り付けや締め込みは至って簡単です。単にねじを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(エルボ・チーズ・ソケットなど)との接続部も漏れ止めができます。

用途
運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。
水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。
トラスコ品番297-2654材質外部:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、内部:ニトリルゴム幅(mm)117全長(mm)55寸法L(mm)55呼び径(mm)42.7内径(Φmm)43呼び径32A使用温度範囲-30~130呼び径(B)1.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×117×71外径(Φmm)71寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)71寸法l(mm)15寸法W(mm)117寸法D3(Φmm)43呼び径(A)32耐圧力(MPa)2寸法D4(Φmm)63六角レンチ(mm)(適合)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46155700S32A
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする