リンテックコマース
凹凸ガラス用飛散抑止テープ
緊急の災害対策に最適な簡単に貼れる凹凸ガラス用飛散抑止テープです。
特殊粘着素材で、凹凸面にもしっかり貼れます。
透明なので貼っても目立ちません。
用途
地震や台風対策に。
ガラスの飛散防止に。
トラスコ品番
543-4163
材質
表面:ポリエステル、粘着剤;アクリル系、保護フイルム:ポリエステル
厚さ(mm)
0.05
色
透明
長さ(m)
10
幅(m)
0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46195006
HGS705510
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください