曜日別特売

ガラス飛散抑止テープ

ガラス飛散抑止テープ - リンテックコマースガラス飛散抑止テープ - リンテックコマースガラス飛散抑止テープ - リンテックコマース

緊急の災害対策に最適な簡単に貼れるガラス飛散抑止テープです。
透明なので貼っても目立ちにくいです。
のり残りが少なく、キレイにはがせます。
簡単に貼れる窓用防災テープです。
割れたガラスの飛び散りを防ぐ、飛散防止効果があります

用途
地震や台風対策に。
ガラスの飛散防止に。
トラスコ品番543-4164材質表面:ポリエステル、粘着剤;アクリル系、保護フイルム:ポリエステル厚さ(mm)0.05透明長さ(m)10幅(m)0.05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46194997HGS055010
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする